詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762HA-10A

品名 : AC100V [70枚用] 電子ホッチキス

カタログ訂正

25/08/19 アイコン:(誤)通常のクリンチ→(正)フラットクリンチ (No.56.57 9046)

フラットクリンチタイプの電子ホッチキス。とじるスピードは驚きの1本0.5秒!

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 EH-70FⅡ
とじ枚数 2~70枚 とじ奥行(最大) 平行とじ:約7~18mm
コーナーとじ:約12~26mm
平行とじ(手動スイッチ):約3~18mm
電源 AC100V(50Hz/60Hz) サイズ(W×D×H)mm 113×229×113
重量 1.5kg 連続作業本数 5000本
とじ速度 0.5秒/1本 とじ方式 モータードライブリンク方式・針自動送り方式
とじ口寸法 6.5mm 消費電力 最大48W以下
使用温度 温度5℃~35℃ 付属品 ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針×1(5000本)
フラットクリンチ方式
カートリッジ針交換式
かんたん針交換 針カートリッジはワンタッチ交換。
別売の連結台座(EA762HA-12A)と2台同時に使用すれば、効率よく2か所とじができます。(120mm~240mmで設定可)
70枚までとじられて、使い勝手も良好。
手動スイッチの搭載で、約3mmのキワとじを実現。
あんしん設計 子供の指も通さない、セーフティバー搭載。
追加説明
アイコン
カタログ価格

48,000 (税抜)/ 52,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/20 18:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1807ページ
ウェブカタログ画像
  • 効率よく2か所とじ 連結台座(EA761HA-12)で2か所とじも対応! ※同じ品番同士でのみ連結できます。
  • とじ速さ0.5秒。とじ枚数70枚。連続5,000本とじられる。
  • かんたん針交換 針カートリッジはワンタッチ交換
  • あんしん設計 子供の指も通さない、セーフティバー搭載。
  • フラットクリンチ
  • ※当商品はフラットクリンチです。
  • ※当商品はカートリッジ装着式です。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top