品番 : EA762HC-36
品名 : 30枚用 軽とじホッチキス
とじ裏が平らになるフラットクリンチタイプのホッチキス。置いても握っても簡単に軽とじ
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | HD-35DF |
|---|---|---|---|
| とじ枚数 | 30枚 | とじ奥行(最大) | 75mm |
| 全長 | 184mm | 針装てん数 | 200本(No.35-2M使用時) 150本(No.3-1M、No.3-3M使用時) |
| サイズ(W×D×H)mm | 45×184×80 | 重量(g) | 500 |
| 針サイズ | 3号 | ||
| フラットクリンチ方式 | |||
| ワンタッチオープン方式 | |||
| 滑りにくく手に優しいラバーグリップ | |||
| とじ裏が平らになるフラットクリンチタイプのホッチキス | |||
| 置いても握っても簡単に軽とじ | |||
| ※ワンタッチオープン方式とは 上カバーを開くと同時にマガジン部の針押しが引き上げられます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/16 15:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1806ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA762HD-13 : [11号] ホッチキス針 (1000本) |
| 部品 | EA762HD-14 : [11号] ホッチキス針 (2000本) |
| 部品 | EA762HD-15 : [11号] ホッチキス針 (5000本) |
ウェブカタログ画像
拡大
