品番 : EA762HD-27
品名 : AC100V 電動ホッチキス針リムーバー
ボタンを押すと簡単に除針が出来る電動リムーバ。しっかりとじた頑固な針を自動できれいにハズス!
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | ERZ-30 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 126×273×105 | 重量(g) | 2000 |
| 電源 | AC100V 50Hz/60Hz | 消費電力 | 約60W |
| 使用温度・湿度 | 温度+10℃~+35℃/湿度15~80% | リムーブ可能枚数 | 2~30枚 |
| リムーブ速度 | 約1秒/1本 | リムーブ可能奥行 | 紙端から最大27 ㎜ |
| 同梱物 | ACアダプタ/電源コード/取扱説明書/お客様登録カード | リムーブ可能品番 | EA762HA-9、-11A、EA762HB-1、-2、EA762HD-10、-11、-13~-15、-16、-18、-31~-34 |
| 書類を差し込み、ボタンを押すだけ | |||
| 最大30枚を電動でリムーブが可能 | |||
| 用紙をいたわる、キレイな仕上がり | |||
| 資料のとじ直し、再活用を可能に | |||
| スタイリッシュ&コンパクト | |||
| A4のコピー用紙に収まるサイズ | |||
| リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ | |||
| 端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
74,400 円(税抜)/ 81,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/12 20:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1808ページ | ||||
