品番 : EA762HF-0
品名 : [プライヤー型]ホッチキス
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | HP-50L |
|---|---|---|---|
| 針装てん数 | 210本 | サイズ | 25(W)×191(D)×90(H)mm |
| とじ奥行 | 64mm(最大) | 重量(g) | 300g |
| 使用針 | EA762HF-1 | 針装てん方法 | マガジンスライド方式 |
| とじ枚数 | (目安)クリーニング用タグ4枚、ブリスタ+台紙、コピー用紙10~15枚 | とじ方式 | ノーマルクリンチ |
| 針は本体に付属していません。 | |||
| 紙を綴じる用途には適していません。 (綴じた後、綴じ裏が内側に大きく入り込むため。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,800 円(税抜)/ 8,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/10 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1808ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA762HF-1 : [プライヤー型]ホッチキス針 |
