詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762HK-11

品名 : 120枚 強力ステープラ(かるホッチ)

コンパクトな卓上型の省力ステープラ

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 20422
とじ枚数 120枚 とじ奥行(最大) 70mm
サイズ 65(W)×237(D)×176(H)mm 重量 980g
材質 ハンドル:再生ABS樹脂・PC樹脂
グリップ:TPE樹脂
針装てん数 100本/回
フラット機構(平とじ)タイプ
A4サイズに収まるコンパクト設計
ハンドルはグリップ付きで滑りにくく、握りやすい大きさ
ハンドルが大きく開くため、つづり針の装填がしやすい構造
少ない枚数でも針同士が重ならないバイパスクリンチ
通常クリンチ方式
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

6,980 円(税抜)/ 7,678 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 12:19現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1807ページ
ウェブカタログ画像
  • ハンドルはグリップ付きで滑りにくく、握りやすい大きさ
  • 少ない枚数でも針同士が重ならないバイパスクリンチ
  • A4サイズに収まるコンパクト設計
  • ハンドルが大きく開くため、つづり針の装填がしやすい構造

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top