品番 : EA762HL-7
品名 : 中とじ製本用ホッチキス
製本作業や集約印刷におすすめの中とじホッチキス。用紙サイズはA3(A4の冊子)まで
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | HD-35L |
|---|---|---|---|
| とじ枚数 | 20枚 | とじ奥行(最大) | 300mm |
| サイズ | 43(W)×406(D)×60(H)mm | 重量 | 615g |
| 針装てん数 | 100本(別売) | 替針 | EA762HB-1、-2 |
| ワンタッチオープン方式 | |||
| 通常のクリンチ | |||
| A2サイズまでの中とじが可能 | |||
| 製本作業や集約印刷におすすめの中とじホッチキス | |||
| 大きなサイズでもしっかりとじられます! | |||
| ※ワンタッチオープン方式とは 上カバーを開くと同時にマガジン部の針押しが引き上げられます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/05 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1807ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA762HB-1 : [ 25枚用] 中型ホッチキス針(3000本) |
ウェブカタログ画像
拡大

