品番 : EA762HP-11B
品名 : [10枚用] 紙針ホッチキス
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | PH-10DS/AB |
|---|---|---|---|
| とじ枚数 | 約2~10枚 | 針装てん数 | 900本(別売) |
| とじ奥行 | 通常:13mm 角とじ:21mm |
とじ口寸法 | 1.0mm |
| サイズ | 70(W)×162(D)×170(H)mm | 重量 | 550g |
| 使用環境温度 | 10~40℃ | 付属品 | 紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針1巻 |
| 女性の力でも軽くとじられます。 | |||
| 異物混入の防止や分別廃棄に便利です。 | |||
| 紙の針なのでそのまま廃棄でき、触れても安心です。 | |||
| 抗菌モデル | |||
| 衛生管理を重視する食品工場や病院にオススメ! | |||
| 人の手が触れやすいパーツに抗菌物質を配合しました。 JIS Z 2801(抗菌加工製品 - 抗菌性試験方法 - 抗菌効果)で定められている最近(大腸菌・黄色ブドウ球菌)の抗菌活性値※について、第三者機関の試験をクリアした製品です。 |
|||
| 「異物混入対策」×「抗菌」で危害要因を抑えます! | |||
| 金属針のように、しっかりと、針なしホッチキスのように、安心して使えます。 | |||
| 金属針を使わずに、書類や伝票をしっかりとじたい。 針なしホッチキスを使わずに、確実にとじたい。書類のとじ直し対応も必要… 金属針と針なしホッチキスの良いところ。それが紙針ホッチキスです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/27 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1807ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA762HP-5 : ホッチキス紙針(ホワイト/900本) |
