詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762MA-16A

品名 : 175x160x137mm/ 45枚 2穴パンチ

仕様

メーカー カール事務器(CARL) 型番 SD-WJ45-B
サイズ(W×D×H)mm 175×160×137(ロック時高さ72) 重量(g) 820
材質 金属、プラスチック、再生PP 穿孔能力 45枚(0.09mm厚まで)(コピー用紙64g/㎡使用時での枚数)
穴奥行 12mm 穴間隔 80mm
穴径 6mm 穴数 2
最小A6長辺(130mm)~最大A3短辺(300mm)まで対応。
(穴あけ枚数:コピー用紙45枚)
ダブルゲージで用紙の中央合わせが簡単。
広い台座で用紙が垂れにくく安定した穴あけが可能。
丈夫な金属製ゲージで上部からの負荷によるゲージの変形も軽減します。
溜まったクズの量も確認できる半透明クズ受け。
グリーン購入法適合/GPN掲載
ハンドルロック付でコンパクト収納
安心してお使いいただける日本製。
紙専用です。
フィルム・布・ビニール・プラスチック・金属などの用紙以外のもの、粘着シールや接着剤のついたものは穿孔しないでください。
また、ステープラの針やゼムクリップ等の金属は、必ず取り除いてからご使用ください。 
追加説明
カタログ価格

3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/31 12:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1808ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

商品特徴 商品特徴

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top