品番 : EA762MA-8A
品名 : AC100V オートパンチ
ファイリングのスピードを上げる電動パンチ。用紙を入れてボタンを押すと自動で穴あけ
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | EP-50CNⅡ |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V 50Hz/60Hz | 穴径 | 6mm |
| 穴間隔 | 80mm | 穴奥行 | 12mm(JIS規格に準拠) |
| 重量 | 2.4kg | サイズ | 360(W)×123(D)×231(H)mm 360(W)×123(D)×405(H)mm(アタッチメント装着時) |
| 適応用紙サイズ | 自動:A4ヨコ、B5ヨコ、レターヨコ 手動:A3タテ、A4タテ |
穿孔能力 | PPC用紙50枚※64g/㎡(55㎏用紙) |
| コード長 | 1.8m | 付属品 | A3用紙用アタッチメント |
| 自動でバラバラな用紙を揃え穴あけするので、ファイリング効率が大幅にアップします。 | |||
| スタンド型で、卓上にも省スペースですっきり置けます。 | |||
| 約3.5秒で1回のパンチを完了。作業効率が大幅にアップします。 | |||
| ファイリングのスピードを上げる電動パンチ | |||
| 用紙を入れてボタンを押すと自動で穴あけ | |||
| 分厚い書類のファイリング、2穴ファイルを多用する方に | |||
| 書類を集めて差し込むだけで素早く揃えて穴あけ、整然としたファイリングを実現します。 | |||
| 穴あけ枚数50枚、穴あけ速さ3.5秒! | |||
| 使用方法 1.用紙を入れる 2.自動で用紙揃え&穴あけ 3.約3.5秒で穴あけ完了 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,200 円(税抜)/ 47,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1809ページ | ||||
