品番 : EA762MA-9
品名 : 185x170x185mm/ 50枚 パンチ
中空刃採用により軽い力で穴あけができるパンチ。金属ダブルゲージで用紙のセンタリングが簡単
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | DP-50T |
|---|---|---|---|
| 穿孔能力 | PPC用紙50枚 | 穴径 | 6mm |
| 穴間隔 | 80mm | 穴奥行 | 12mm |
| サイズ | 185(W)×170(D)×185(H)mm ストッパ使用時高さ:88mm |
重量 | 1070g |
| カラー | レッド | ||
| 用紙セットしやすい斜め形状の用紙ガイド | |||
| 中空刃で軽く穴あけ (※中空刃:刃の中が空洞の刃のこと。) |
|||
| 金属+前面プラスチックハンドル | |||
| 金属ダブルゲージ搭載で用紙のセンターあわせも簡単(A3縦まで) | |||
| 手にやさしいハンドルデザイン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1808ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
