品番 : EA762MB-13
品名 : 5枚用/A4/22穴 グリッサー
カタログ訂正
25/08/25 誤:グリーン購入法適合、正:グリーン購入法非適合(9025 No.56、57)
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | SP-22 |
|---|---|---|---|
| サイズ | A4(22穴) | 穿孔能力 | PPC用紙5枚(0.45mm) |
| 対応サイズ | A4/22穴専用 コンピュータファイル用 | サイズ | 460(W)×75(D)×90(H)mm |
| 重量 | 1.3kg | ||
| ハンドルをスライドさせるだけで、穴あけができます。 | |||
| プリントやテキストを短時間でルーズリーフ化し、バインダーノートにファイリングできます。 | |||
| 連続ロット刃を波状に押し下げ、軽い力で一気に穴あけが可能 | |||
| ゴミ受けでゴミ捨てが簡単なスライド式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,500 円(税抜)/ 10,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1809ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
