品番 : EA762MB-19
品名 : 5枚用/A4/30穴 ゲージパンチ
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | GP-J2630 |
|---|---|---|---|
| 穿孔能力 | PPC用紙5枚(0.45mmまで) | 対応サイズ | A4:30穴 B5:26穴 |
| 穴径 | 5.5mm | 穴間隔 | 9.5mm |
| 穴奥行 | 6.35mm | サイズ | ゲージ:333(W)×71(D)×13(H)mm パンチ:73(W)×68(D)×41/63(H)mm(ロック時/使用時) |
| 材質 | 金属、プラスチック | 重量 | ゲージ:120g パンチ:215g |
| プリントやテキストをルーズリーフ化し、バインダーノートにファイリングできます。 | |||
| パンチ部の凸をゲージ部の凹に合わせてパンチするだけで、ルーズリーフを作成 | |||
| パンチクズが散らばりにくく、 捨てやすい片開き式のクズ受け | |||
| ツマミ式の簡単ハンドルロックで、コンパクトに収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
