品番 : EA762MB-9A
品名 : 315x338x175mm/165枚 4穴強力型パンチ
カタログ訂正
25/08/25 穴奥行の訂正。誤:9mm、正:12mm(9025 No.56.57)
165枚の用紙を一度に穴あけできるシャープな切れ味のA4サイズ用紙専用の4穴大型パンチです
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | №124N |
|---|---|---|---|
| 穿孔能力 | PPC用紙165枚(15mm厚まで) | 穴径 | 6mm |
| 穴間隔 | 80mm | 穴奥行 | 12mm |
| サイズ | 315(W)×338(D)×175(H)mm | 重量 | 5kg |
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| A4サイズ固定サイドゲージ付 | |||
| 165枚の用紙を一度に穴あけできるシャープな切れ味のA4サイズ用紙専用の4穴大型パンチです。 | |||
| まとめて大量に穴あけ可能で、作業の効率が格段に向上します。 | |||
| 位置合わせは左端の固定ゲージに紙を当てるだけの簡単仕様 | |||
| ロットガードのローテーション ロットガード(刃受け)は、傷の少ない部分に刃が当たるよう定期的に回転させてください。パイプロット刃の切れ味低下を軽減できます。 | |||
| ロットガードの交換:ハンドルを上げた状態で、スライドして取り外します。 | |||
| パイプロット刃の交換は工具なしで簡単に行えます。 | |||
| 穴あけで出たパンチクズは、パイプロット刃の中を通り、押し出されてクズ受けに入る仕組みになっています。クズは定期的に捨ててください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,000 円(税抜)/ 41,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1809ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
