詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762MD-2

品名 : B5/26-A4/30穴 強力多穴パンチ

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 20188
サイズ 350(W)×350(D)×145(H)mm(ハンドル部高さ411mm) 重量 9kg
穿孔能力 PPC用紙30枚 穴径 5.5mm
穴間隔 9.5mm 穴奥行 3.5mm
B5判用26穴とA4判用30穴の切り替えをレバー1本で行えます。
※PP、塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙および紙以外のもの、シールに使用しないでください。
※紙厚・紙質によっては穿孔できない場合があります。
追加説明
カタログ価格

124,800 円(税抜)/ 137,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 10:02現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1809ページ
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top