詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762MD-20

品名 : 100x211x220mm 強力型パンチ(1穴)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 20215
サイズ 100(W)×211(340)(D)×220(318)(H)mm 重量 1.6kg
穿孔能力 110枚 穴径 3.8mm
穴奥行 7~30mm 材質 スチール
サイズの()はハンドル取付時の可動範囲を表します。
グリーン購入法適合品
※PP、塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙および紙以外のもの、シールに使用しないでください。
※紙厚・紙質によっては穿孔できない場合があります。
追加説明
カタログ価格

35,500 円(税抜)/ 39,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 11:17現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1809ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top