品番 : EA762MD-25
品名 : 85x185x150mm/55枚 強力型パンチ(1穴)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 20217 |
|---|---|---|---|
| 穿孔能力 | 55枚 | 穴径 | 5mm |
| 穴奥行 | 2.5~23.5mm | サイズ | 85(W)×185(220)(D)×150(270)(H)mm |
| 重量 | 1.2kg | 材質 | スチール |
| サイズの()はハンドル取付時の可動範囲を表します。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| ※PP、塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙および紙以外のもの、シールに使用しないでください。 | |||
| ※紙厚・紙質によっては穿孔できない場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,500 円(税抜)/ 34,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 03:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1809ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA762MD-26 : [EA762MD-25用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
