詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762MD-3

品名 : B5/26-A4/30穴 多穴パンチ

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 20155
サイズ 360(W)×235(D)×115(H)mm(ハンドル部高さ290mm) 重量 5.1kg
穿孔能力 PPC用紙18枚(2mm厚まで) 穴径 5.5mm
穴間隔 9.5mm パンチ奥行 3.5mm
B5判用26穴とA4判用30穴の切り替えをレバー1本で行えます。
B5判26穴・A4判30穴用
独自の機構により軽い力で穿孔できます。
オフィス・学校などで幅広くお使いいただけます。
グリーン購入法適合品
※PP、塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙および紙以外のもの、シールに使用しないでください。
※紙厚・紙質によっては穿孔できない場合があります。
追加説明
カタログ価格

67,000 円(税抜)/ 73,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 18:49現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1809ページ
ウェブカタログ画像
  • 用紙サイズ切替レバー

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top