品番 : EA762MD-30
品名 : ハトメパンチ(紙用/20枚)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 20201 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 4.5mm | 穴径 | 5mm |
| パンチ奥行 | 5~13mm | 適用厚 | PPC用紙20枚 |
| 全長 | 160mm | 幅 | 24mm |
| 高さ | 100mm | 材質 | スチール製 |
| 重量 | 350g | ||
| パンチする、ハトメする、一連の作業がスムーズに行える、紙用ハトメパンチ | |||
| 穿孔奥行調整装置(5~13mm)付き | |||
| ロッド錐1穴式 ハトメ機能付 | |||
| ※PP、塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙および紙以外のもの、シールに使用しないでください。 | |||
| ※紙厚・紙質によっては穿孔できない場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1808ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA762MD-31 : φ4mm ハトメ鋲(真鍮メッキ/250個) |
