品番 : EA762MF-1
品名 : パンチ(角丸用)
S(3mm)・M(5mm)・L(8mm)の3種類のR径でコーナーカット出来る!
仕様
| メーカー | サンスター文具 | 型番 | S4765036 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | かどまるPRO | 角丸半径 | S(3mm)・M(5mm)・L(8mm) |
| サイズ | 78×94×50(H)mm | 重量 | 110g |
| 材質 | ABS・PS・スチール・POM・ステンレス・TPE | ||
| テープの角を3サイズ(3・5・8mm)に丸くカットします。 | |||
| 普通紙3枚、ラミネートフィルム(100μm)1枚の厚さまで使用可能 | |||
| 硬めの紙はもちろん、ラミネート加工されたものでもカットできる切れ味の良い刃がポイント。 | |||
| 小さいので収納にも便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/23 01:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1858ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
