詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763A-12

品名 : AC100V/15A タイマー(繰り返し)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WH3301WP
設定 24時間型(15分単位) 仕様 コンセント直結式
電源 AC100V(50/60Hz) 最大消費電力 ヒーター類:1,500W以下、
トランスを用いた器具:800W以下、
モーターを用いた器具:320W以下、
照明器具:白熱灯1,500W以下、蛍光灯スタンド100W以下
サイズ 68×60×100(H)mm 重量 197g
容量 15A(1500W以下)
入切時間間隔30分以上
朝に電気ポット等を自動「入」。一晩中「入」よりも節電できます。
スタンド照明やテレビを「入」「切」させて簡易的な防犯対策(いるふり防犯)としても使えます。
※リモコン操作、電子スイッチ操作で作動する器具センサーによって自動で作動する器具、電子タイマー内蔵器具には使用できません。
追加説明
カタログ価格

5,760 (税抜)/ 6,336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/02 22:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1947ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top