品番 : EA763A-22B
品名 : AC100V/15A/1.5m タイマー(繰り返し)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | PT8 |
|---|---|---|---|
| 設定 | 24時間型(15分単位) | 仕様 | コード付(1.5m) |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格 | 15A・125V(1500W) |
| サイズ | 82(W)×41(D)×80(H)mm | 重量 | 290g |
| 材質 | PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂 | 消費電力 | 1W以下 |
| 使用できる電気器具 | ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど 照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど |
注意 | ・エアコン・クーラーには使用できません。 ・本製品は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。 ・リモコン操作、センサーによる自動作動の機器、電子タイマー内蔵の機器には使えない事があります。 ・メタルハライドランプは、250W以下のものを単独でご使用ください。 |
| 電気器具を繰り返し自動で何回もON/OFFできるタイマーです。 | |||
| 一度セットすれば毎日繰り返します。 | |||
| 15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作) | |||
| コード付きなので、手元で設定できて使いやすい。 | |||
| カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます。 | |||
| ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。 | |||
| ショートしないトラッキング防止プラグ | |||
| ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/10/09 16:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1947ページ | ||||
