品番 : EA763A-28B
品名 : AC100V タイムスイッチ (週間)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | TB47KP |
|---|---|---|---|
| 設定 | 週間型(1分単位) | 仕様 | 結線式 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 抵抗負荷 | 1,500W |
| 接続器具ワット数 | 白熱灯:300W以下 蛍光灯:220W以下 モーターを用いた器具:400W以下 ヒーターを用いた器具:1,500W以下 |
動作数 | 30動作 |
| サイズ | 90×34×110(H)mm | 重量 | 200g |
| 電圧 | AC100V~220V | 最小設定間隔 | 1分 |
| 出力方式 | タイマー出力 | 駆動方式 | 電子式(クォーツ発振式) |
| 時刻表示方式 | デジタル表示(液晶表示) | 電源・出力表示方式 | 電源表示:LED(緑)表示 出力表示:LED(赤)表示 |
| 回路構成 | 同一回路(有電圧出力) | ||
| 向こう1週間の休日があらかじめ設定できます。 | |||
| モニター機能により、動作時刻の確認ができます。 | |||
| 週間式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です。 | |||
| ※設置には電気工事士の資格が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/20 02:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1989ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
