品番 : EA763A-41
品名 : AC100-240V/15A タイムスイッチ(24時間)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | TB261101N |
|---|---|---|---|
| 設定 | 24時間型(1分単位) | 仕様 | 結線式 |
| 電源 | AC100-240V | 回路数 | 1回路 |
| 回路構成 | 別回路 | 接点構成 | 1c |
| 抵抗負荷 | 15A | 接点容量 | 抵抗:15A 白熱灯:3A 誘導:10A モーター:AC100V・450W、AC200V・750W 最小適用負荷:DC5V 10mA |
| サイズ | 50×77×99(H)mm | 重量 | 180g |
| 駆動方式 | 電子式 | 出力方式 | タイマー出力 |
| 許容電圧変動範囲 | AC85-264V | 周波数 | 50-60Hz |
| 消費電力 | AC100V時:1W AC200V時:2W |
電源・出力表示 | 電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示 |
| 停電補償 | 10年間(リチウム電池使用) | 時間精度 | ±15秒/月(25℃にて) |
| 動作時刻精度 | 時間精度に追従 | 接点開閉回数(抵抗負荷) | 5万回 |
| 取付方法 | 分電盤・DINレール・露出 | 機能 | ・無通電セット機能 ・サマータイム機能 |
| ※設置には電気工事士の資格が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/05 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1988ページ | ||||
