品番 : EA763A-61
品名 : AC100-220V/15A タイムスイッチ(24時間)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | TB4208K |
|---|---|---|---|
| 設定 | 24時間型(15分単位) | 仕様 | 結線式 |
| 電源 | AC100-220V | 回路数 | 1回路 |
| 回路構成 | 同一回路 | 接点構成 | 1a |
| 抵抗負荷 | 15A | 接点容量 | 抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500V 最小適用負荷:DC5V 10mA |
| サイズ | 72×44.5×107.6(H)mm | 重量 | 170g |
| 駆動方式 | クォーツモータ式 | 出力方式 | タイマー出力 |
| 許容電圧変動範囲 | AC85~242V | 周波数 | 50-60Hz |
| 消費電力 | AC100V時 1W AC200V時 2W |
電源表示 | 緑LED表示 |
| 停電補償 | 300時間(ニッケル水素電池使用) | 時間精度 | ±15秒/月(25℃にて) |
| 動作時刻精度 | ±3分以内 | 接点開閉回数(抵抗負荷) | 5万回 |
| 取付方法 | 露出・DINレール | ||
| 埋込型設定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。 | |||
| あらかじめ標準装備された埋込型設定子を、内側または外側に倒すだけの簡単設定です。 | |||
| DINレールにも取付可能です。 | |||
| ※設置には電気工事士の資格が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/19 20:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1988ページ | ||||
