詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763A-71

品名 : AC100/15A タイムスイッチ(24時間/防雨型)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 TB31102K
設定 24時間型(15分単位) 仕様 結線式
電源 AC100V 回路数 1回路
回路構成 同一回路 接点構成 1a
抵抗負荷 15A 接点容量 抵抗:15A
白熱灯:10A
誘導:12A
モーター:750W
最小適用負荷:DC5V 10mA
サイズ 123×52×180(H)mm 重量 290g
保護等級 IP33 駆動方式 交流モータ式
出力方式 タイマー出力 許容電圧変動範囲 ±15%以内
周波数 50-60Hz(切替式) 消費電力 1.5W
電源表示 緑LED表示 停電補償 なし
時間精度 電源周波数に同期 動作時刻精度 ±3分以内
接点開閉回数(抵抗負荷) 5万回 取付方法 露出
防雨型
埋込型設定子を採用した多動作型です。
※設置には電気工事士の資格が必要です。
追加説明
カタログ価格

9,590 (税抜)/ 10,549 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/03 01:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1947ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top