品番 : EA763A-9
品名 : AC100V/1.0m タイマー(繰り返し)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WH3311WP |
---|---|---|---|
設定 | 24時間型(15分単位) | 仕様 | コード付(1m) |
電源 | AC100V(50/60Hz) | 最大消費電力 | ヒーター類:1,500W以下、 トランスを用いた器具:800W以下、 モーターを用いた器具:320W以下、 照明器具:白熱灯1,500W以下、 蛍光灯スタンド100W以下 |
本体サイズ | 70(W)×102(D)×47(H)mm | 重量 | 294g |
容量 | 15A(1500W以下) | ||
入切時間間隔30分以上 | |||
リモコン操作、電子スイッチ操作で作動する器具、センサーによって自動で作動する器具、電子タイマー内蔵器具には使用できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/06/03 20:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2018ページ |