品番 : EA763AA-126A
品名 : [7V型] バックカメラモニターセット(BOXボディ用)
仕様
| メーカー | F.R.C. | 型番 | NX-B5007 |
|---|---|---|---|
| 電源 | DC12V・24V | バックカメラ画角 | 水平:約90° 垂直:約45° |
| バックカメラ有効画素数 | 640(水平)×480(垂直) 約31万画素 |
画面サイズ | 154×86(H)mm 対角177㎜(7V型)IPS液晶モニター |
| ディスプレイ解像度 | 1024(水平)×600(垂直) | 映像出力 | NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω) |
| バックカメラ映像方向 | 鏡像(後方確認専用) | 防塵・防水規格 | IP67(バックカメラ) |
| 使用温度範囲 | バックカメラ:-10℃~50℃ ディスプレイ:-20℃~70℃ |
サイズ | バックカメラ:76×78×77(H)mm ディスプレイ:181×26×121(H)mm |
| 重量 | バックカメラ:約300g ディスプレイ:約390g |
付属品 | バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、角度調整固定ねじ(×4)、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書 |
| モニターは7V型液晶カラーモニター採用 | |||
| カメラは防水・防塵・堅牢ボディー | |||
| 31万画素CCDイメージセンサー採用 | |||
| 夜間の撮影も可能な赤外線LED搭載 | |||
| リバース連動対応 バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります |
|||
| モニター画面の詳細な設定が可能 モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定ができます |
|||
| BOXボディ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,500 円(税抜)/ 41,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0272ページ | ||||
