品番 : EA763AA-127
品名 : [7V型] バックカメラモニターセット(平ボディー用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | モニター部:178×23×118(H)mm バックカメラ部:18×19×18(H)mm |
視野角 | 90°(水平:130°) |
---|---|---|---|
重量 | モニター部:約282g バックカメラ部:約55g(ステー、コード含む) |
解像度 | 800×480 |
防塵・防水規格 | IP67 | 電源 | DC12・24V マイナスアース |
付属品 | モニター部:リモコン(電池付)、電源ケーブルユニット(約2m)、ミラーアーム取付アダプター バックカメラ部:カメラ用電源・映像ケーブル(約4.3m)、カメラ用延長ケーブル(約10m)、ねじ×2、両面テープ、コードクランパ×3 |
液晶サイズ | 7型 |
7インチモニター | |||
30万画素CMOSイメージセンサー採用 | |||
カメラは防水・防塵・堅牢ボディー | |||
リバース連動対応 | |||
平ボディー用 | |||
使用温度範囲 | 0℃~+45℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,500 円(税抜)/ 35,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/06 18:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0278ページ |
代替品
|
拡大