品番 : EA763AA-128
品名 : [7V型] バックカメラモニターセット(平ボディ用)
仕様
| メーカー | F.R.C. | 型番 | NX-B2017 |
|---|---|---|---|
| 電源 | カメラ部:DC12V(マイナスアース) ディスプレイ部:DC12/24V(マイナスアース) |
消費電力 | カメラ部:60mA ディスプレイ部:5W |
| カメラ画角 | 水平:約150° 垂直:約90° 対角:約170° |
撮影素子 | 1/4インチ CMOSイメージセンサ |
| 有効画素数 | 648(水平)×488(垂直) 約31万画素 |
映像方向 | 鏡像映像 |
| 使用温度範囲 | -20℃~70℃ | 画面サイズ | 幅154×高さ86㎜ 対角177㎜(7V型) IPS液晶モニター |
| ディスプレイ解像度 | 1024(水平)×600(垂直) | 防水構造 | IP69K(バックカメラ) |
| 外形寸法 | カメラ部:約23(W)×25(D)×23(H)mm ※ステー部除く ディスプレイ部:181(W)×26(D)×121(H)mm ※突起部除く |
重量 | カメラ部:約65g ディスプレイ部:約390g |
| 付属品 | カメラ本体、カメラステー用両面テープ、カメラステー固定ネジ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、カメラ用延長ケーブル、ミラーアーム取付アダプター、スペーサー、リモコン、取扱説明書 | ||
| 荷台が平ボディータイプのトラックに取り付けするバックカメラシステム | |||
| カメラは31万画素CCDイメージセンサー採用 | |||
| 1024×600ドット 高精細7V型IPSカラー液晶ディスプレイ | |||
| 2 系統の映像入力に対応・バックやサイドの死角をカバー | |||
| ・リバース連動対応 バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります |
|||
| ・モニター画面の詳細な設定が可能 画面の明るさ、コントラスト、言語等、詳細な設定が可能 |
|||
| ※本機の信号方式はNTSCです。他の方式は利用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,700 円(税抜)/ 34,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0272ページ | ||||
