詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AA-137

品名 : DC48V 車間センサーカメラ(4ch)

バックモニターと連動!接触事故を未然に防ぐ モニタリングシステム

仕様

メーカー デルタ 型番 D-2177
セット内容 本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2、DC48Vコンバーター×1 適応車種 DC48V電動バッテリーフォークリフト
画面サイズ 4.3インチ カメラ解像度 720P 
検知距離 0~3m センサー反応速度 約0.05秒
センサー角度 30°(X軸)、30°(Y軸) 電源 DC48V
超音波周波数 40KHz アラーム音量 70~80dB
外部スピーカー:4段階アラーム音
警告灯:一定パターン
サイズ 本体:100(W)×76(D)×29(H)mm
センサー:56(W)×50(D)×50(H)mm
ディスプレイ:116(W)×25(D)×77(H)mm
カメラ:74(W)×55(D)×75(H)mm
重量 本体:115g
センサー:90g(ステー含む)
ディスプレイ:118g
カメラ:248g
最大延長可能長さ 電源線 最大延長可能長さ…10m
ディスプレイ 最大延長可能長さ…10m
センサー 最大延長可能長さ…30m
対応温度 -30℃~80℃
防水性能 IP67(センサー部・カメラのみ)
インジケーターモニターで各センサーの距離とバックカメラで映像を表示し、スピーカーと警告灯のランプで音と視覚の両方から接近の警告を発します。
気になる箇所にセンサーを設置!視覚と音で注意を促します。
モニターにはセンサーからの距離、壁までの距離とバックカメラ映像を表示します。(反応速度:約0.05秒、検知距離:0~3m)
対象物との距離が3.0m以下になるとアラームが鳴ります。
サイズが見やすい4.3インチAHD対応モニターを採用。センサーから障害物までの距離とバックカメラの映像を同時に表示。
警告灯と外部スピーカーの接続が可能。スピーカーは最大70~80dbの大音量で注意を促し、音のパターンは距離ごとに4段階切替。
警告灯は赤LEDが照射し、警告音を発します。音のパターンは一定。視覚と音で注意を促します。
警告音の大きさは、外部スピーカーが約80dB、警告灯は約70dB。騒音のある場所や警告音が聞き取りずらい場所などに最適
センサーとバックカメラは防水IP67仕様
追加説明
カタログ価格

76,900 円(税抜)/ 84,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 17:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • センサー設置イメージ
  • カメラ、LED警告灯設置イメージ
  • 本体設置イメージ
  • センサー
  • カメラ
  • バックモニターと連動!接触事故を未然に防ぐ モニタリングシステム
  • サイズが見やすい4.3インチAHD対応モニターを採用\nセンサーから障害物までの距離とバックカメラの映像を同時に表示
  • 大音量アラームと警告灯で注意を促します
  • 接続方法

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top