詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AA-206

品名 : DC12・24V ドライブレコーダー(2カメラ/フロント・車内)

仕様

電源 DC12・24V サイズ フロントカメラ:92×23.5×51(H)mm
別体カメラ:42×17.5×31(H)mm
重量 フロントカメラ:96g
別体カメラ:22g
視野角 本体カメラ:水平119° 、垂直62° (対角147°)
別体カメラ:水平104.56° 、垂直55.36° (対角124.78°)
記録データ 日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル 録画画素数 200万画素(Full HD)
対応記憶媒体 microSDHC(32GB付属)、8~32GB、64GB対応 付属品 常時電源コード(約5m)、本体用マウントベース【※両面テープ(ガラス用)貼り付け済】、両面テープ(常時電源本体取り付け用)、本体用ボールジョイント(ダッシュボード用)、別体カメラ用マウントベース、別体カメラ用ボールジョイント(ダッシュボード用)、本体用マウントベースの両面テープ(ダッシュボード用)、撮影中ステッカー、別体カメラ用マウントベースの両面テープ(ガラス用)、コードクリップ×10、別体カメラ用マウントベースの両面テープ(ダッシュボード用)、カメラ接続コード(約0.8m)、脱脂クリーナー、 microSDHCカード(32GB)
録画モード 常時録画、
常時録画+イベント録画、
クイック録画
動作温度範囲 -10℃~60℃
撮像素子 本体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー
別体カメラ:100万画素 カラーCMOSセンサー
F値 本体カメラ:F2.0
別体カメラ:F2.0
最低被写体照度 本体カメラ / 別体カメラ:3LUX 録画画質 FullHD
高画質(12Mbps)
標 準(10Mbps)
低画質(8Mbps)
HD
高画質(7Mbps)
標 準(5Mbps)
低画質(3Mbps)
D1
高画質(2Mbps)
標 準(1.5Mbps)
低画質(1Mbps)
録画圧縮 録画AVI(H.264)、静止画JPEG 音声録音 オン、オフ設定可
VCCI クラスB 外部映像出力 有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)
※再生時なし
様々な車種に取り付けが可能
駐車監視ケーブルが付属しているため、購入後すぐにご使用頂けます。
常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。
駐車中に衝撃を検知した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。
GPS、HDR、3Gセンサー(衝撃感度 10段階)付
駐車監視機能装備で最大12時間録画可能
24V車両対応。フロントと車内が撮れる、2カメドライブレコーダーです。
前方を映すフロントカメラと車内を映す車内カメラにより、同時録画が可能です。
赤外線LED搭載で、夜間でも車内をクリアに録画します。
追加説明
カタログ価格

39,800 (税抜)/ 43,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/07 18:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0273ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top