品番 : EA763AA-250
品名 : [単3x2本] 照明リモコン
国内11メーカーに対応!スペアリモコンとしてオススメ
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | RC-C009 |
|---|---|---|---|
| 電源 | DC3V 単3形電池×2本(別売) | 動作距離 | 約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) |
| 電池持続時間 | 約12ヶ月(アルカリ電池使用時)※使用頻度により異なります。 | 対応メーカー | パナソニック[Panasonic]・東芝[TOSHIBA]・シャープ[SHARP]・タキズミ・コイズミ照明・日立[HITACHI]・NEC・オーデリック・アイリス オーヤマ・大光電機・アグレッド |
| おやすみタイマー機能 | 10分・30分・60分後に自動消灯 | 10秒OFFタイマー機能 | 10秒後に自動で消灯 |
| サイズ | 42.6(W)×33(D)×134(H)mm | ||
| 国内メーカー11社対応 | |||
| 照明の主な操作(ON/OFF・調光・調色など)が可能 | |||
| 再設定不要のバックアップ機能搭載 | |||
| LED、蛍光灯、シーリングライトに対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2062ページ | ||||
