品番 : EA763AA-412
品名 : DC12/24V ドライブレコーダー(建設重機用)
建設重機用防水モニター/2カメラ搭載 ドライブレコーダー
仕様
| メーカー | デルタ | 型番 | D-2146 |
|---|---|---|---|
| 電源 | DC12V・DC24V | 対応画質 | 1920×1080P(1080P FullHD) 1280×720P(720P HD) ※前後カメラ共通 |
| 録画画素数 | 200万画素 SONY CMOS センサー | 液晶サイズ | 3.0インチ |
| 視野角 | 対角:158° 水平:125° 垂直:73° |
ホワイトバランス | 自動調整(WDR機能搭載) |
| 防水性能 | 本体:IP65相当 カメラ:IP67相当 |
F値 | F値2.0(前後カメラ共通) |
| 録画ファイル構成 | 1分/2分/3分/5分/10分 (選択可能) |
Gセンサー | あり(4段階設定可能) |
| 撮影モード(動画) | 常時録画、イベント録画(衝撃・手動) | 撮影モード(写真) | 1枚撮影、セルフタイマー |
| フォーマット | ビデオ:mov 画像:JPEG |
圧縮フォーマット | H.264 |
| 対応メモリーカード | 8~128GB マイクロDSカード(クラス10) | 機能 | LED信号機対応(全国)、日付表示対応、GPS搭載、高感度マイク内蔵 |
| 通信 | 無線LAN | 専用アプリケーション | あり |
| 対応OS | Windows98/me/XP/vista/7~10 Mac OS/Linux |
サイズ | 本体:100×60×20mm カメラ:30×40×35mm |
| 現場での安全意識の向上、業務管理に最適。 動作の激しい建設重機用に対応したドライブレコーダー |
|||
| ・3.0インチ防水ワイド液晶モニター搭載 IP65相当防水性能でモニターが濡れても心配いりません。 1080P FullHD対応画質で鮮明な画像を表示 |
|||
| ・付属のマグネットで簡単設置&脱着 マグネットでの固定は車両の穴あけ加工の必要が無く、モニターの配置替えなど脱着も用意 |
|||
| ・鮮明な撮影200万画素&防水2カメラ搭載 カメラは防水性能IP67相当。ソニーCMOSセンサー搭載カメラ。 昼夜ともに鮮明に撮影。また全国のLED信号機にも対応 |
|||
| ・USB電源に対応 モバイルバッテリーなどから電源取得も可能。2A出力対応の電源であれば動作可能です |
|||
| ・無線LAN搭載 専用アプリケーション(RoadCam)をインストールすることで、スマートフォンやタブレット端末など無線LANネットワークで撮影データを閲覧可能 |
|||
| NETIS登録品 NETIS登録NO.KK-220061-A |
|||
| 【セット内容】 本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1 |
|||
| 【マイクロSDカード録画可能時間(目安)】 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分 64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分 32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分 16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分 8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
53,000 円(税抜)/ 58,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0272ページ | ||||
代替品
![]() |
|

