詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AC-35H

品名 : 4GB/1570時間 ICレコーダー

簡単録音・簡単設定・簡単管理を追求したシンプルレコーダー

仕様

本体容量 4GB 記録形式 WMA形式
サンプリング周波数 会話・音楽(WMA 32kbps):44.1kHz
メモ(WMA 16kbps):22.05kHz
LP(WMA 5kbps):8kHz
ヘッドホン 最大出力:3mW+3mW (16Ω負荷時)
スピーカー 内蔵:φ20mm丸型ダイナミックスピーカ
実用最大出力:200mW (スピーカ8Ω)
ジャック マイクジャックφ3.5mm インピーダンス2kΩ
イヤホンジャックφ3.5mm インピーダンス8Ω以上
電源 単4電池×2本(付属) 周波数特性(録音時) メモ:200Hz~7kHz
会話:200Hz~13kHz
音楽:40Hz~13kHz
LP:200Hz~3kHz
周波数特性(再生時) メモ/会話/音楽/LP:20Hz~20kHz 電池持続時間(内蔵マイク録音時) 会話・音楽:約52時間
メモ:約52時間
LP:約60時間
電池持続時間(スピーカ再生時) 会話・音楽:約21時間
メモ:約22時間
LP:約23時間
電池持続時間(イヤホン再生時) 会話・音楽:約45時間
メモ:約46時間
LP:約46時間
録音時間 会話・音楽(WMA 32kbps):約251時間
メモ (WMA 16kbps):約495時間
LP (WMA 5kbps):約1570時間
1ファイルあたりの最長録音時間 会話・音楽(WMA 32kbps):約26時間40分
メモ(WMA 16kbps):約53時間40分
LP(WMA 5kbps):約148時間40分
サイズ 37.5(W)×20(D)×108(H)mm 重量 67g(電池含む)
付属品 USBケーブル(microB)、取扱説明書 使用温度 0~42℃
最大約1570時間録音可能!安心の4GB内蔵メモリ
「ワンタッチ・ダイレクト録音」電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート
「おまかせ録音設定」4つのシーン(「メモ」「会話」「音楽」「LP(長時間)」)から最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要。
クリアな音声で再生する「ノイズキャンセル」機能
録音シーンに合わせて、録音ファイルを自動的に4つのフォルダに振り分け。録音ファイルを探す際の検索時間を短縮。(同梱のmicroUSBケーブルを使えば、簡単にパソコンと接続)
重要な録音ファイルにロックをかけ、誤消去を防止できる「ファイルロック」機能
0.5~3倍速の早聞き、遅聞き再生対応
聞きたいところの頭出しを簡単に行える「インデックスマーク」機能
再生中のファイルの一部分(A地点とB地点)を指定し、繰り返し再生できる「A-Bリピート」機能
追加説明
カタログ価格

9,720 (税抜)/ 10,692 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 15:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1941ページ

代替品

EA763AC-35J
ウェブカタログ画像
  • 手持ち操作でフィットするグリップ感
  • 「おまかせ録音設定」4つのシーン(「メモ」「会話」「音楽」「LP(長時間)」)から最適なシーンを選ぶだけ
  • 同梱のmicroUSBケーブルを使えば、簡単にパソコンと接続
  • 録音シーンに合わせて、録音ファイルを自動的に4つのフォルダに振り分け
  • 重要な録音ファイルにロックをかけ、誤消去を防止できる「ファイルロック」機能

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top