品番 : EA763AC-46C
品名 : 8GB/2100時間 ICレコーダー
クリアな音でさりげなく録音。長時間録音と使いやすさを兼ね備えた、スティックタイプ・レコーダー
仕様
| メーカー | OMデジタルソリューションズ (旧OLYMPUS) | 型番 | VP-20BLK |
|---|---|---|---|
| 本体容量 | 8GB | 記録形式 | リニアPCM形式/MP3 |
| 最大録音時間 | <リニアPCM形式> (22.05 kHz/16 bits):約23時間30分 <MP3形式> 128 kbps:約130時間 32 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約2100時間 ※1ファイルあたりの最大容量は、 MP3形式は約4GB、リニアPCM(WAV)形式は約2GB に制限があるため上記時間連続で記録できる訳ではございません。 |
サンプリング周波数 | <リニアPCM形式> 22.05 kHz/16 bits:22.05kHz <MP3形式> 128 kbps:44.1kHz 32 kbps mono:22.05kHz 8 kbps mono:11.025kHz |
| 記録可能な曲数 | 約1900曲 ※128kbps、1曲4分換算 |
ヘッドホン最大出力 | 3mW+3mW(16Ω負荷時) |
| スピーカー | φ10mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵 実用最大出力:90mW (スピーカー 8Ω) |
マイク | φ3.5mm 入力インピーダンス 2kΩ |
| イヤホン | φ3.5mmイヤホンインピーダンス 8Ω以上 | 周波数特性 | <マイクジャック録音時> リニアPCM形式 (22.05kHz/16bit):40Hz~10kHz MP3形式 (128kbps):40Hz~17kHz MP3形式 (32 kbps mono):40Hz~7kHz MP3形式 (8kbps mono):40Hz~3kHz <内蔵ステレオマイク録音時> 50Hz~17kHz (但し、周波数特性の上限値は各録音モードによる) <再生時> 20Hz~20kHz (但し、周波数特性の上限値・下限値は各録音フォーマットによる) |
| 電源 | 単4形乾電池(LR03)1本 もしくはニッケル水素充電池1本BR404 (付属) ※本体内充電はBR404を使用のこと |
規定電圧 | 1.5V |
| サイズ | 17(W)×17(D)×130(H)mm | 重量 | 37.5g |
| 使用温度 | 0~42℃ | 付属品 | 単4形ニッケル水素充電池×1、 USB延長ケーブル(KP19)×1、 取扱説明書(保証書付) |
| 主な機能 | ボイスバランサー ノイズキャンセル機能 「文字起こし」モード 「語学学習」モード 「早聞き・遅聞き再生」 「セルフタイマー」機能 「日付検索」 操作音・スピーカー・LED OFF設定 ファイルロック機能 |
||
| 会話がぎこちなくならないよう、さりげなく自然に録音できるスティックタイプ | |||
| スリムでコンパクトなボディに、録音レベルの自動調整、セルフタイマー、ポケットの中に入れて録音したときに雑音となるこすれ音を抑えるフィルター機能など、利用シーンに最適な機能を多数搭載 | |||
| 外部マイクを使用した録音も可能 | |||
| 内蔵メモリには長時間録音できる大容量8GBメモリを採用 | |||
| ケーブル不要で充電できる「USBダイレクト接続」 同梱のニッケル水素充電池BR404を本体に入れたまま充電することもできます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,600 円(税抜)/ 25,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 11:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
