詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AD-151

品名 : DC12/24V 空気清浄機(自動車用)

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.1831
電源 DC12V/DC24V 消費電力 0.8W(MAX)
マイナスイオン濃度 8×10^4pcs/cm3 オゾン濃度 0.02ppm
サイズ φ30×82mm カラー クリアブルー
重量 24g
DC12V/24V車 共用
マイナスイオンで車内の空気を活性化
オゾンで車内の悪臭をカット
フィルター交換不要
清涼感のあるクリアブルーのボディ
オゾン濃度は0.02ppmで、国内の安全基準値0.1ppmを下回っており人体には影響ありません。
追加説明
カタログ価格

1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/22 13:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2459ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top