品番 : EA763AD-161
品名 : DC5V 空気清浄機(携帯型)
仕様
メーカー | JVCケンウッド | 型番 | CAX-DM01 |
---|---|---|---|
消費電力 | - | 消費電流 | 60mA |
サイズ | 88(W)×17(D)×33(H)mm | 重量 | 30g |
適用床面積 | 2~4㎡(約1畳) | 電源 | 本体:DC5V(USB電源専用) |
材質 | 本体:ABS樹脂 | 用途 | 車内および、室内空間の消臭・除菌 |
消臭方式 | コロナ放電によるイオン・低濃度オゾン放出 | 放電方式 | 多重リング式コロナ放電・1極 |
使用条件 | 本体の吹き出し口から30cm以上離れて使用すること | 使用環境 | 使用周囲温度:0~40℃ 使用周囲湿度:90%RH以下 (結露/水漏れがないこと) |
オゾンとイオンのW効果でウイルス・ニオイを元から除菌・消臭! | |||
フィルターなしでお手入れ簡単 お手入れは電極プレートの水洗いと針電極の乾拭きだけでOK 月に1~2階のお手入れが目安です。 |
|||
持ち運びに便利なコンパクト設計 | |||
いつでもどこでもUSB-Aポートで使用可能 | |||
ファンが無いので静かで快適 | |||
身の回りを常にきれいな空気を保ちたい方、自宅や車内などに持ち運んで使いたい方におすすめです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 03:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0068ページ 2567ページ |