詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AD-202B

品名 : AC100V/61W/18畳 空間除菌脱臭機(ジアイーノ)

仕様

メーカー パナソニック 型番 F-MV4300-WZ
適用床面積 30㎡(18畳) 清浄時間 11分(8畳)
適用床面積(集じん) 43㎡(26畳) 適用床面積(加湿機能) 木造和室:18㎡(11畳)
プレハブ洋室:30㎡(18畳)
運転モード 加湿:多め・標準
風量:自動・強・中・弱
タンク容量 4L
サイズ 398(W)×270(D)×710(H)mm 重量 11.8kg
電源 交流100V(50/60Hz) 消費電力(静音/中/強) 加湿多め:12.5W/19W/61W
加湿標準:10.5W/13W/23W
付属品 塩タブレット約300粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット カラー マテリアルホワイト
フィルター寿命 約5年 コードの長さ 1.8m
運転音(dB) 加湿多め(強:54、中:40、弱:29)
加湿標準(強:42、中:32、弱:25)
風量(m3/min) 加湿多め(強:6.0、中:3.2、弱:2.2)
加湿標準(強:3.8、中:2.5、弱:1.8)
加湿量(ml/h) 加湿多め(強:650、中:380、弱:270)
加湿標準(強:350、中:250、弱:170)
連続運転時間(時間) 加湿多め(強:6.3、中:10.5、弱:14.8)
加湿標準(強:11.4、中:16、弱:23.5)
待機電力 1W 加湿機能 650ml/h
業務用として培ってきた次亜塩素酸による空気清浄テクノロジー。
その高度な除菌、脱臭性能にくわえて、加湿や集じん機能までもこの1台に集めました。
リビングや広いお部屋に
次亜塩素酸で空気を洗って、清潔除菌、洗浄脱臭できます。次亜塩素酸のチカラで清潔加湿、花粉・ハウスダストも徹底除去します。
料理や生ごみの臭いなど、気になる生活臭を次亜塩素酸で分解消臭します。また、風路切替機構により、除菌脱臭しながら季節に応じて加湿量を選べる機能を新搭載。乾燥が気になる季節には、加湿「多め」運転でしっかりとうるおいを届けます。
塩水を電気分解することで次亜塩素酸水を生成。この次亜塩素酸水を本体内部のフィルターに浸透させ、フィルターに部屋の汚れた空気を通過させて除菌します。フィルターを通り除菌された空気を部屋に送り出すときは、気化した次亜塩素酸水も部屋に放出します。それにより、約6畳の密閉空間では、30分後には99%以上の浮遊菌が消滅します。
空間にただようニオイも次亜塩素酸ですばやく分解し脱臭します。一例として、臭気強度が3以上あった生ゴミの臭いも、約30分後には2以下にまで下がり、やっと感知できるレベルまで抑えることができるデータも出ています。
除菌・脱臭しながら、乾燥する季節は加湿「多め」運転でたっぷりうるおいを与え、夏や梅雨時など湿度が高いときは、一部の気流を内部で迂回させてフィルターを通さないことで、加湿量を抑えることも可能です。
使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。
さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる
塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。
お手入れ時期や電極ユニット交換の時期、チャイルドロック設定状況をランプでお知らせ。また、次亜塩素酸の生成量(電解強度)を選べます。
「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。
清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。
※2 厚生労働省が食品添加物(殺菌料)として認定している次亜塩素酸水溶液と同類性があり、食品添加物(殺菌料)と同様に扱える領域の電気分解によって生成される水溶液です。
HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制
喫煙環境では使用しないでください。
キャスター付き
追加説明
カタログ価格

197,000 (税抜)/ 216,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/06 00:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0067ページ
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージ\n※本商品色はマテリアルホワイトです。
  • ※本商品色はマテリアルホワイトです。
  • ※本商品色はマテリアルホワイトです。
  • ※本商品色はマテリアルホワイトです。
  • ※本商品色はマテリアルホワイトです。
  • ※本商品色はマテリアルホワイトです。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top