品番 : EA763AD-203
品名 : AC100V/61W/21畳 空間除菌脱臭機(ジアイーノ)
仕様
メーカー | パナソニック | 型番 | F-MV5400-SZ |
---|---|---|---|
適用床面積 | 35㎡(21畳) | 清浄時間 | 11分(8畳) |
適用床面積(集じん) | 43㎡(26畳) | 適用床面積(加湿機能) | 木造和室:18㎡(11畳) プレハブ洋室:30㎡(18畳) |
運転モード | 加湿:多め・標準 風量:おまかせ・強・中・弱 |
集中クリーンモード | あり |
タンク容量 | 4L | サイズ | 398(W)×270(D)×710(H)mm |
重量 | 11.8kg | 電源 | 交流100V(50/60Hz) |
消費電力(静音/中/強) | 加湿多め:12.5W/19W/61W 加湿標準:10.5W/13W/25W |
付属品 | 塩タブレット約300粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット |
カラー | ステンレスシルバー | フィルター寿命 | 約5年 |
コードの長さ | 1.8m | 運転音(dB) | 加湿多め(強:54、中:40、弱:29) 加湿標準(強:43、中:32、弱:25) |
風量(m3/min) | 加湿多め(強:6.0、中:3.2、弱:2.2) 加湿標準(強:4.1、中:2.5、弱:1.8) |
加湿量(ml/h) | 加湿多め(強:650、中:380、弱:270) 加湿標準(強:380、中:250、弱:170) |
連続運転時間(時間) | 加湿多め(強:6.1、中:10.5、弱:14.8) 加湿標準(強:10.5、中:16、弱:23.5) |
待機電力 | 1W |
加湿機能 | 650ml/h | ||
業務用として培ってきた次亜塩素酸による空気清浄テクノロジー。 その高度な除菌、脱臭性能にくわえて、加湿や集じん機能までもこの1台に集めました。 |
|||
リビングや広いお部屋に | |||
「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 | |||
次亜塩素酸で空気を洗って、清潔除菌、洗浄脱臭できます。次亜塩素酸のチカラで清潔加湿、花粉・ハウスダストも徹底除去します。 | |||
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 ※2 厚生労働省が食品添加物(殺菌料)として認定している次亜塩素酸水溶液と同類性があり、食品添加物(殺菌料)と同様に扱える領域の電気分解によって生成される水溶液です。 |
|||
HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制 | |||
喫煙環境では使用しないでください。 | |||
集中クリーンモードで次亜塩素酸の濃度を一時的にアップし、お部屋を集中的に除菌 | |||
使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。 さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる |
|||
塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。 | |||
お手入れ時期や電極ユニット交換の時期、チャイルドロック設定状況をランプでお知らせ。また、次亜塩素酸の生成量(電解強度)を選べます。 | |||
キャスター付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
232,000 円(税抜)/ 255,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/14 02:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0067ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
