品番 : EA763AD-204A
品名 : AC100V/27W/18畳 空間除菌脱臭機(ジアイーノ)
次亜塩素酸で空気を洗って、清潔除菌、洗浄脱臭できます。
次亜塩素酸のチカラで清潔加湿、花粉・ハウスダストも徹底除去します。
次亜塩素酸のチカラで清潔加湿、花粉・ハウスダストも徹底除去します。
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | F-MLB400C-W |
|---|---|---|---|
| 適用床面積 | 30㎡(18畳) | 消費電力(静音/中/強) | 6/10/27W |
| タンク容量 | 0.9L | サイズ | 280(W)×185(D)×450(H)mm |
| 重量 | 5.7kg | フィルター寿命 | 約7年 |
| 運転モード | 弱・中・強・自動・おやすみ | 付属品 | 塩タブレット約100粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット |
| カラー | ホワイト | コードの長さ | 1.8m |
| 電源 | 100V | 運転音(dB) | 強:48、中:33、弱:15 |
| 風量(m3/min) | 強:2、中:1、弱:0.3 | 連続運転時間(時間) | 強:6.1、中:10.5、弱:23.5 |
| 除菌フィルターに次亜塩素酸水溶液を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 | |||
| HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制 | |||
| 塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。 | |||
| 料理や生ごみの臭いなど、気になる生活臭を分解消臭します。 | |||
| 使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかります。 | |||
| A4サイズに収まりコンパクトですが、適床面積は18畳です。 | |||
| 排水トレイは凹凸を減らしフラット化し、お手入れも簡単です。 | |||
| 交換部品の長寿命化で、ランニングコスト1/3になりました。 | |||
| 直感的でわかりやすいインターフェースとシンプルさを両立した操作部デザイン | |||
| キャスター付き | |||
| ※喫煙環境では使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
110,600 円(税抜)/ 121,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
