詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AD-206

品名 : AC100V/25W/ 9畳 空間除菌脱臭機(ジアイーノ)

仕様

メーカー パナソニック 型番 F-MVB13-W
適用床面積 15㎡(9畳) 消費電力(静音/中/強) 8/11/25W
タンク容量 1.8L サイズ 360(W)×230(D)×580(H)mm
重量 9.1kg 付属品 塩タブレット約100粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット
カラー ホワイト 運転モード 静音・中・強・自動
フィルター寿命 約5年 コードの長さ 1.8m
電源 交流100V(50/60Hz) 運転音(dB) 強:48、中:33、弱:19
風量(m3/min) 強:3.1、中:1.5、弱:0.7 連続運転時間(時間) 強:10、中:18、弱:36
待機電力 0.5W
子供部屋や介護をされる寝室に
「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。
次亜塩素酸で空気を洗って、清潔除菌、洗浄脱臭できます。次亜塩素酸のチカラで清潔加湿、花粉・ハウスダストも徹底除去します。
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。
清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。
※2 厚生労働省が食品添加物(殺菌料)として認定している次亜塩素酸水溶液と同類性があり、食品添加物(殺菌料)と同様に扱える領域の電気分解によって生成される水溶液です。
HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制
喫煙環境では使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

105,100 円(税抜)/ 115,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 22:38現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0066ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top