詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AD-208

品名 : AC100V/60W/30畳 空間除菌脱臭機(ジアイーノ)

仕様

メーカー パナソニック 型番 F-JDU35-W
適用床面積 50㎡(30畳) タンク容量 3.5L
サイズ 400(W)×280(D)×670(H)mm 消費電力 急速:60W
強:49W
中:26W
弱:18W
重量 14kg 運転モード 急速・強・中・弱・自動
フィルター寿命 5年 コードの長さ 1.8m
電源 交流100V(50/60Hz) 運転音(dB) 急速:47、強:44、中:34、弱:23
風量(m3/min) 急速:4.2、強:3.8、中:2.2、弱:1.1 連続運転時間(時間) 急速:1、強:10、中:15、弱:24
カラー ホワイト 付属品 塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット
ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。
次亜塩素酸を生成するエリア(電解部)と、汚れと反応(除菌・脱臭)させるエリア(除菌部)を分割した機構を採用。
清潔・高濃度の次亜塩素酸(電解次亜水)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。また、電解水タンクも汚れにくく、毎日の排水作業が不要になりました。(約月1回のお手入れの際に実施)
小~中空間におすすめなコンパクトサイズ。
多くの人が出入りする空気リスクの高い空間でも安定的に除菌・脱臭。
塩タブレット自動投入で日々の手間を軽減。
HEPAフィルターで集じん、キャッチした菌・ウイルスも抑制。
花粉、チリ、ホコリPM2.5も除去
除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。
<おすすめの設置場所>
幼稚園、保育園の保育室、事務室、介護施設の居室、汚物処理室、クリニックの待合室、ホテルのロビー、食堂など
追加説明
カタログ価格

235,200 円(税抜)/ 258,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 22:14現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0066ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top