品番 : EA763AD-210
品名 : AC100V/95W/60畳 空間除菌脱臭機(ジアイーノ)
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | F-JDU75-W |
|---|---|---|---|
| 適用床面積 | 100㎡(60畳) | タンク容量 | 8.4L |
| サイズ | 510(W)×307(D)×730(H)mm | 消費電力 | 急速:95W 強:77W 中:48W 弱:22W |
| 重量 | 19kg | 運転モード | 急速・強・中・弱・自動 |
| フィルター寿命 | 5年 | コードの長さ | 1.8m |
| 電源 | 交流100V(50/60Hz) | 運転音(dB) | 急速:52、強:49、中:43、弱:22 |
| 風量(m3/min) | 急速:8.1、強:7.5、中:5.6、弱:2.2 | 連続運転時間(時間) | 急速:1、強:9.5、中:12、弱:24 |
| 加湿量(ml/h) | 強:880、中:700、弱:350 | センサー | ニオイ、湿度 |
| カラー | ホワイト | 付属品 | 塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット |
| 空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。 | |||
| 空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。 | |||
| 塩タブレット自動投入機能搭載。 | |||
| ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。 | |||
| 運転サインと減光機能 | |||
| 操作ロック機能 | |||
| 油分が浮遊する場所で使用しないでください。 (ひび割れによるけがの原因になります。) |
|||
| 喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。) | |||
| <おすすめの設置場所> 幼稚園、保育園の遊戯室、学習塾の教室・学習室、介護施設の集会室・食堂、クリニックの待合室、ホテルのロビー・ラウンジ、食堂など、オフィスの中~大会議室、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400,600 円(税抜)/ 440,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0066ページ | ||||
