詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AD-211A

品名 : AC100V/135W/60畳 除菌脱臭機(光触媒)

仕様

メーカー スイデン(Suiden) 型番 SPD-F01K
適用床面積 93㎡(約60畳)
(目安:30分 メーカー基準で臭気が気にならないレベルまで軽減できる床面積・仕様環境による)
消費電力(ターボ/強/弱/静) 135/90/65/60W
サイズ 736(W)×203(D)×544(H)mm 重量 約16kg
フィルター寿命 光触媒フィルター/花粉フィルター:約10年 運転モード ターボ・強・弱・静
運転音(ターボ/強/弱/静) 62/56/47/36dB 消臭・脱臭方式 光触媒フィルター+花粉フィルター
電源(50/60Hz) AC100V コード長 1.8m
使用温度範囲 0℃以上~40℃未満
大空間タイプ
ウイルスや菌が気になる「3密空間」で大活躍!
4枚の光触媒フィルターとLEDの“両面照射”だから分解力が桁違いです。
光触媒技術で空気中の悪臭成分や有害物質、ウイルスなどを分解し、キレイな空気へと浄化します。
気になる花粉もしっかりキャッチしてくれる“花粉フィルター”搭載
空間のニオイの強さはセンサーの色で表示されます。(3段階)
緑:あまりニオわない、黄:少しニオう、赤:すごくニオう
病院・オフィス・店舗などに
床置き
国内専用
追加説明
カタログ価格

195,100 円(税抜)/ 214,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 13:08現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0066ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top