品番 : EA763AD-31D
品名 : AC100V/ 16W/16畳 空気清浄機
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | PU-SA35 |
|---|---|---|---|
| 適用床面積 | 26㎡(16畳)以下 | 消費電力(50/60Hz) | 標準:16W 弱:6W 静音:3W |
| サイズ | 370(W)×125(D)×455(H)mm | 重量 | 3.7kg |
| フィルター寿命 | 約2年 | 風量(m3/分)(50/60Hz) | 標準:3.4 弱:2.0 静音:1.3 |
| 運転音(50/60Hz) | 標準:44dB 弱:29dB 静音:19dB |
運転コース | 「標準」「弱」「静音」「おまかせ」 |
| 清浄時間 | 8畳/約17分 | 電源コード | 1.8m |
| 空気清浄機が「浮遊ウイルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。 | |||
| 「ホコリセンサー」が花粉・ハウスダストを感知して、ランプでお知らせ「エアーサイン」 | |||
| 「高性能集塵・脱臭一体フィルター」搭載で、お手入れが簡単です。 | |||
| 寝室でも使いやすい低騒音設計 44dB | |||
| 奥行約12.5㎝ 寝室でも場所をとらないスリム&コンパクト | |||
| 「PM2.5」への対応:0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ | |||
| 24時間365日運転しても安心の省エネ設計。 回転数を制御できる小型DCモーター採用で、消費電力を16Wに抑えました。 |
|||
| 空気の汚れに応じて自動で「標準」「弱」「静音」を選択して運転する「おまかせモード」 | |||
| シンプルな操作パネル | |||
| ホコリセンサーを商品下部に配置することで、床に落ちた花粉やホコリが舞い上がってもすぐに検知しやすくしています。 | |||
| お部屋の状態をきれいな順に緑、橙、赤の3段階で表示。汚れ具合がひと目でわかります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0065ページ | ||||
