品番 : EA763AE-102A
品名 : [単3x1本] 鼻毛カッター
「デュアルエッジ刃」で鼻毛だけでなくマユ、ヒゲ、耳とマルチに使えるエチケットカッター
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | ER-GN51-H |
---|---|---|---|
仕様 | 本体 | 電源 | 単3電池×1個(別売) |
使用日数 | 週1回90秒使用で約6ヵ月 | サイズ | 30(W)×48(D)×140(H)mm |
重量 | 95g(乾電池含まず) | 付属品 | 掃除用ブラシ |
カットした毛くずを吸い込む「毛くず吸引」機能付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 13:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2228ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA763AE-101A : [EA763AE-100A、100B用]替刃 |
拡大