品番 : EA763AE-22D
品名 : [充電式]シェーバー
日本製の3枚刃で、確かな剃り味です。
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | ES-RT2N-K |
|---|---|---|---|
| 刃枚数 | 3枚 | サイズ | 65×46×157mm |
| 重量 | 165g(キャップを除く) | 電源 | AC100V~240V |
| 駆動方式 | 回転モーター駆動 | 充電システム | ACアダプター充電 |
| 定格容量 | 15VA | 電池種類 | Ni-MH蓄電池 |
| 消費電力 | 交流式使用時:約7W AC100V充電時:約6W |
充電時間 | 8時間 |
| 使用日数 | 約7日 | 防水性能 | IPX7 |
| カラー | 黒 | 付属品 | ・ACアダプター ・掃除用ブラシ |
| 硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載 | |||
| アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用 | |||
| 強く鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃」を採用 | |||
| 長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載 | |||
| 剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能 | |||
| 日本刀と同様の製法で、焼き・鍛え・研ぎ澄まして造りあげた強く鋭い内刃 | |||
| 充電中でも剃れます。 | |||
| 本体丸ごと清潔水洗い | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/14 11:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2083ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
