品番 : EA763AE-51M
品名 : [充電式] リニアシェーバー
濃いヒゲも早く、深く、やさしく剃りきる。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | ES-LV9W-S |
---|---|---|---|
刃枚数 | 5枚 | サイズ(W×D×H)mm | 72×59×167 |
重量(g) | 210 | 電圧 | AC100~240V(自動電圧切替付) |
使用日数 | フル充電し1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能 | 電池種類 | Li-ion(リチウムイオン)充電池 |
防水 | IPX7 | 消費電力 | 約10W(充電時) |
仕様 | 水洗いタイプ | ヘッド部 | ・密着5Dヘッド ・固定/可動切替 ・刃フロート機構 |
外刃 | 5枚刃システム | 内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 |
トリマー | シャープトリマー(45°) | 駆動方式 | リニアモーター高速駆動 |
ストローク | 約14,000ストローク/分 | 表示 | 5段階充電残量表示 |
洗浄 | ・全自動洗浄充電器 ・清潔水洗い |
付属品 | ・全自動洗浄充電器 ・セミハードケース ・専用洗浄剤1個 ・ACアダプター ・専用オイル ・掃除用ブラシ |
充電式 急速1時間充電 | |||
長いくせヒゲをプレカットする「アゴ下トリマー刃」を新搭載 | |||
アゴ下の複雑な凹凸にもぴったり密着する「密着5Dヘッド」 | |||
上下・左右・前後に加え、ツイスト、前後にスライド。 | |||
泡メイキングモード 洗顔料やボディソープなどを使って、素早く手軽にシェービング用の泡が作れる |
|||
お風呂でも剃れる。 | |||
ラムダッシュ・リニアシェービングテクノロジーで、早剃り・深剃り・肌の優しさを実現。 | |||
ヒゲの濃さに合わせて肌負担を抑えながらハイパワーな剃り味を実現するラムダッシュAI+ | |||
入浴時にシェービングができて洗顔も簡単 | |||
5枚刃×リニアモーター約14,000ストローク/分=約70,000カットアクション/分で多種多様なヒゲに対応。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
44,400 円(税抜)/ 48,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/16 21:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2173ページ |
拡大