品番 : EA763AE-51N
品名 : [充電式] リニアシェーバー
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | ES-L580-S |
|---|---|---|---|
| 刃枚数 | 5枚 | サイズ(W×D×H)mm | 72×57×180 |
| 重量(g) | 215 | ストローク | 14,000ストローク/分 |
| 電源 | Li-ion(リチウムイオン)充電池 | 使用日数 | フル充電し1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能 |
| 防水性能 | IPX7 | 充電 | 全自動洗浄充電器、USB充電(TypeC型) |
| 消費電力 | 約10W(全自動充電器使用時、充電時) | ヘッド部 | ・密着5Dヘッド ・固定/可動切替 ・刃フロート機構 |
| 外刃 | 5枚刃システム | 内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 |
| トリマー | シャープトリマー(45°) | 洗浄 | ・全自動洗浄充電器 ・清潔水洗い |
| 付属品 | セミハードケース、専用洗浄剤1個、USBケーブル(Type-A/Type-C)、ACアダプター、専用オイル、掃除用ブラシ | ||
| 充電式(充電時間1時間) | |||
| AC100~240V(自動電圧切替付) | |||
| 水洗いタイプ | |||
| 3段階充電残量表示ランプ付 | |||
| 全自動洗浄充電器付 | |||
| リニアモーター高速駆動 | |||
| 長いくせヒゲをプレカットする「アゴ下トリマー刃」を搭載 | |||
| 上下・左右・前後に加え、ツイスト、前後にスライド。 | |||
| アゴ下の複雑な凹凸にもぴったり密着する「密着5Dヘッド」 | |||
| 海外使用可能 | |||
| ヒゲの状態に合わせて、 最適なパワーに自動制御するラムダッシュAI+ 一秒間に約233回の検知で、ヒゲの状態に合わせて、BOOSTモード、SOFTモードを自動制御。 |
|||
| 洗顔剤などを使って、シェービング用のきめ細かい泡がつくれる泡メイキングモード | |||
| 「濃い・太い・くせ」ヒゲも、逃さずすばやく剃りきる。 | |||
| ストローク数が多いほど一度とらえたヒゲを逃さずカットでき、シェービング時間を短縮。高速に刃が動き、濃いヒゲも一気にスパッと切れ、なめらかな剃り心地。 | |||
| 360°全方位に傾く立体スイングヘッドが「前後」「左右」「上下」に加えて、「前後にスライド」「ツイスト」の5方向へ自在に動き、アゴ下のやわらかく複雑な凹凸にもぴったり密着し、肌にやさしく剃りあげます。 | |||
| システム刃とリニアモーター駆動により、圧倒的なパフォーマンスを実現。 | |||
| 入浴時にシェービングができて洗顔も簡単。 | |||
| USB充電[Type-C]に対応 | |||
| ※USB電源アダプターは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,400 円(税抜)/ 48,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/01 19:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
全自動洗浄充電器
