品番 : EA763AF-105A
品名 : [充電式] バリカン
こだわりスタイルが決まる!1mm刻みで調節できるヘアーカッター。
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | ER-GC74-S |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100~240V(自動電圧切替付) | 消費電力 | 約5W(交流使用時) |
| サイズ | 50(W)×48(D)×185(H)mm | 重量 | 約180g(アタッチメント含まず) |
| 仕様 | 充電式(水洗い可能) | 連続使用時間 | 約40分 |
| 充電時間 | 8時間 | 防水性能 | IPX7 |
| 付属品 | ・アタッチメントA(1~5mm) ・アタッチメントB(6~25mm) ・アタッチメントC(26~45mm) ・オイル ・掃除用ブラシ |
||
| 刈り高さ0.5mm~45mmの46段階(直刃+アタッチメント1mm刻み)で長めショートに対応 | |||
| 切れ味の良い45度鋭角刃でスパッとカットするから、キレイに仕上がります。 | |||
| 便利に使える、充電・交流式のコードレスタイプ | |||
| ウォータースルー洗浄&防水設計 | |||
| ヒゲのスタイリングもOK | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/19 08:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2137ページ | ||||
